KBS12-PP-AS Linearkugellager

Linearkugellager / Kugelbuchse KBS..-PP-AS

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KBS12-PP-AS
Rubix:22055
Hersteller:0017187700000
EAN:4047643182348
KBS12-PP-AS Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekbs..-pp-as
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KBS12-PP-AS Linearkugellager


Linear-Kugellager KBS..-PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, einstellbar; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KBS..PP-AS, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, einstellbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35,54 g
Seriekbs..-pp-as
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Länge32 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
53,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,45 € inkl. MwSt.