Referenzen
Metabo:625028000
Rubix:3231360
Hersteller:625028000
EAN:4061792202221





Produktdetails : 8110400950 Ersatzakku 18,0 V 5,2 Ah
Intelligentes Akkumanagement für langlebige Akkupacks mit 3 Jahren Garantie, Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie, Permanente elektronische Überwachung der einzelnen Zellen (ESCP) während des Ladevorgangs, für eine sehr lange Lebensdauer, Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement, Kapazitätsanzeige zur Überwachung des Ladezustands, Lange Lagerfähigkeit mit nahezu keiner Selbstentladung, Viele Marken, ein Akkusystem: Dieser Akkupack ist mit allen 18-V-Maschinen und Ladegeräten der CAS-Marken austauschbar: www.cordless-alliance-system.com
Ersatzakku 18 V Li-Power
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 5,2 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Gewicht | 695 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std