8112901265 Ersatzakku High Output 18,0 V 5,5 Ah M18 HB5,5

Leistungsstarke Batterie

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:M18 HB5.5
Rubix:3103682
Hersteller:4932464712
EAN:4058546226572
01000776, 8112901265, 4932464712 Ersatzakku High Output 18,0 V 5,5 Ah M18 HB5,5

Technische Zusammenfassung

Kapazität5,5 Ah
Spannung18 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901265 Ersatzakku High Output 18,0 V 5,5 Ah M18 HB5,5


Ersatzakku M18 HIGH OUTPUT

Produkteigenschaften:

  • Liefert bis zu 50 % mehr Kraft im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-technologien
  • Haltbarer Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter
  • Mit LED-Ladestandanzeige

  • Stärken

    -Der neue M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™-Akku bietet bis zu 50 % mehr Leistung als M18™ REDLITHIUM™-Akkus
    Die patentierte REDLINK™-Intelligenz schützt den Akku vor den harten Bedingungen auf der Baustelle, um eine optimale Leistung zu gewährleisten
    Läuft bei schweren Anwendungen bis zu 50 % kühler als andere M18™ REDLITHIUM™-Akkus, Damit können Handwerker ihre kabellosen Werkzeuge härter und länger als je zuvor einsetzen
    Ersetzt das Kabel auf der Baustelle vollständig und bietet eine längere Laufzeit als je zuvor
    Die robuste Metallrahmen-Akku-Konstruktion mit stoßempfindlichen Separatoren verhindert ein Versagen des Akkus bei übermäßigen Vibrationen oder Stürzen
    Die integrierte Akku-Kraftstoffanzeige hilft dem Benutzer, die Effizienz der Akkulaufzeit zu maximieren
    Die individuelle Überwachung der Zellen gewährleistet eine optimale Ladung und Entladung für eine maximale Lebensdauer
    Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Produktreihe

    Technische Informationen


    Attribute
    Kapazität5,5 Ah
    Spannung18 V
    Typleistungsstarke batterie
    Modellm18
    Gewicht1,1 kg
    189,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    224,97 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std