1600A019S0 Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40

2x18V4.0Ah+GAL18V-40

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:1600A019S0
Rubix:2485374
EAN:3165140967969
BOS-1600A019S0 Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40

Technische Zusammenfassung

Kapazität4 Ah
Spannung18 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1600A019S0 Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40


Das Bosch Basis-Set mit zwei GBA 18V 4,0 Ah Akkus und dem Ladegerät GAL 18V-40 umfasst die wichtigsten Komponenten zur Stromversorgung von 18-V-Elektrowerkzeugen. Es wurde für eine breite Kompatibilität konzipiert und ist vollständig in das Bosch Professional 18-V-System integriert.

Eigenschaften:
Das Set mit zwei 4,0-Ah-Akkus und Schnellladegerät ermöglicht den Betrieb sämtlicher Bosch Professional Elektrowerkzeuge mit 18-V-Spannung. Die Akkus basieren auf moderner Lithium-Ionen-Technologie und sind Teil einer seit 2008 bestehenden Plattform mit durchgängiger Systemkompatibilität innerhalb derselben Spannungsklasse. Das Schnellladegerät lädt alle 18-V-Akkus der Bosch Professional Reihe und reduziert die Ladezeiten deutlich, sodass schnell wieder eine hohe Einsatzbereitschaft erreicht wird. Das Set wird in einer Kartonverpackung geliefert.

Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 1.600.A01.9S0
• Akkutyp: GBA 18V (Referenz 1 600 Z00 038)
• Akkuspannung: 18,0 V
• Akkukapazität: 4,0 Ah
• Zelltechnologie: Li-Ion
• Gewicht pro Akku: 0,619 kg
• Ladegerät: GAL 18V-40 (Referenz 1 600 A01 9RJ)
• Ladespannung: 14,4 – 18 V
• Ladestrom: 4 A
• Ladezeit für 4,0-Ah-Akku (ca.): 48 Min. bis 80 %, 65 Min. bis 100 %
• Gewicht Ladegerät: 0,55 kg
• Verpackungsmaße (L × B × H): 207 × 265 × 95 mm

Stärken

• Kontinuierlicher Einsatz von 18-V-Elektrowerkzeugen durch zwei im Set enthaltene Akkus
• Reduzierte Ausfallzeiten dank Schnellladung mit 80 % Kapazität in nur 48 Minuten
• Einfache Integration in bestehende Werkzeugflotten durch Kompatibilität mit dem Bosch Professional 18-V-System seit 2008
• Effizientes Energiemanagement mit einem Ladegerät für alle Bosch Professional 18-V-Akkus

Anwendungen

Das Bosch Set 1600A019S0 dient zur Energieversorgung von 18-V-Elektrowerkzeugen in Produktionsumgebungen, Wartungsabteilungen und Werkstätten. Es eignet sich für Montagearbeiten, technische Einsätze sowie Instandhaltungs- und Servicearbeiten, bei denen eine zuverlässige Akkulaufzeit und ein schneller Akkuwechsel erforderlich sind. Darüber hinaus unterstützt das Set die effiziente Verwaltung von Akkus und Ladezubehör in Bosch Professional Werkzeugparks, sowohl im stationären Einsatz als auch bei mobilen Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität4 Ah
Spannung18 V
Modellgba;gal
189,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen