Referenzen
Metabo:685051000
Rubix:1531364
EAN:4007430244123

Produktdetails : 685051000 Basic-Set 2 x 5.2 Ah
2 Metabo Akkupacks mit Ladegerät 18 V ASC 30-36 V.
Basic-Set 2 x 5.2 Ah
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 5,2 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Typ | akkupack |
| Modell | basis-set li-power 2x 5,2 ah + supersnellader asc 145 (685051000) |
| Zolltarifcode | 85076000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen