4001002120 Akkupack EXBA18V-150 15,0Ah COOLPACK 2.0

Akkupack EXBA18V-150

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:1600A036ZM
Rubix:3853221
Hersteller:1600A036ZM
EAN:4053423340952
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität15 Ah
Spannung18 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4001002120 Akkupack EXBA18V-150 15,0Ah COOLPACK 2.0


Dieser Akku EXBA18V-15 der Reihe EXPERT weist eine Kapazität von 15 Ah bei einer Spannung von 18,0 V auf. Er integriert drei Zellen 5,0 Ah der neuen Generation und ein Thermomanagement, das durch die COOLPACK 2.0-Technologie gewährleistet wird, kompatibel mit dem Professional 18V System Bosch.

Eigenschaften:
Dieser Akku bietet eine erweiterte Laufzeit, mit einer Kapazität, die ein durchgehendes Arbeiten über lange Zeiträume ermöglicht, bis zu 280 % mehr als ein Akku GBA 18V 4.0 Ah. Die Zelle 5,0 Ah der neuen Generation versorgt kompatible Werkzeuge mit einer maximalen Momentanleistung von bis zu 2.400 W. Das verstärkte Gehäuse in Verbindung mit der COOLPACK 2.0-Technologie gewährleistet ein effizientes Thermomanagement und begrenzt die Erwärmung bei anhaltender Nutzung. Die Kompatibilität erstreckt sich auf das Professional 18V System Bosch sowie auf die markenübergreifende Akku-Allianz AMPShare, was das gemeinsame Nutzen eines Akkus zwischen mehreren Werkzeugen erleichtert.

Spezifikationen:
• Die Akkuspannung beträgt 18,0 V
• Die Kapazität erreicht 15 Ah
• Das Gewicht beträgt 1,52 kg
• Die Abmessungen des Akkus betragen 80 x 121 x 96 mm (Breite x Länge x Höhe)
• Die vollständige Ladezeit beträgt 60 Minuten mit den Ladegeräten EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160
• Zu den kompatiblen Ladegeräten gehören EXAL18V2-320, EXAL18V-160 und GAL 18V6-80
• Eine 5-LED-Anzeige signalisiert die verbleibende Kapazität

Stärken

• Erweiterte Laufzeit, die Arbeitsunterbrechungen reduziert, dank einer Kapazität von 15 Ah, bis zu 280 % mehr als ein Akku GBA 18V 4.0 Ah
• Verfügbare Leistung von bis zu 2.400 W, die den Einsatz energieintensiver Werkzeuge erleichtert
• Erweiterte Kompatibilität mit dem Professional 18V System und der AMPShare-Allianz, die das gemeinsame Nutzen zwischen Werkzeugen verschiedener Marken erleichtert
• Vollständige Aufladung in 60 Minuten, was die Ausfallzeiten zwischen zwei Einsätzen begrenzt
• Einfache Überwachung des Ladezustands dank der 5-LED-Anzeige, die die verbleibende Kapazität signalisiert

Anwendungen

Er lässt sich in die Werkzeuge des Professional 18V System integrieren, die auf Baustellen, in Werkstätten der industriellen Instandhaltung und für die Grünflächenpflege eingesetzt werden. Seine Kapazität von 15 Ah eignet sich für langwierige Arbeiten mit wenigen Unterbrechungen, wie das Wegblasen von Schutt oder den kontinuierlichen Einsatz energieintensiver Elektrowerkzeuge wie Sauger, Kreissägen, Trennschleifer usw. Die AMPShare-Allianz erweitert außerdem das Einsatzgebiet auf markenübergreifende Werkzeuge, die in ein und demselben Gerätepark vorhanden sind.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität15 Ah
Spannung18 V
Typexba18v-150
Modellexba18v-150
Gewicht1,57 kg
306,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std