Referenzen
Fein:92604168020
Rubix:2033818
EAN:4014586881157
Produktdetails : 92604168020 Akku Li-Ion 12V 2.5Ah
Ersatz-Akku 12,0 V
Produkteigenschaften:
• Mit Ladestandanzeige
Produkteigenschaften:
• Mit Ladestandanzeige
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 2,5 Ah |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

