8112900285 Ersatzakku High Output 12,0 V 2,5 Ah M12 HB2,5

M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 Ah Akkupack

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932480164
Rubix:3230923
Hersteller:4932480164
EAN:4058546404499
01000451, 8112900285, 4932480164 Ersatzakku High Output 12,0 V 2,5 Ah M12 HB2,5

Technische Zusammenfassung

Kapazität2,5 Ah
Spannung12 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900285 Ersatzakku High Output 12,0 V 2,5 Ah M12 HB2,5




Der neue M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™-Akku bietet bis zu 25 % mehr Leistung als der M12 B2 REDLITHIUM™-Akku Arbeitet bei schweren Anwendungen bis zu 25 % kühler als andere M12™ REDLITHIUM™-Akkupacks Fortschrittliche Elektronik:




REDLINK™-Intelligenz Überlastungsschutz verhindert, dass der Anwender sein Akkuwerkzeug beschädigt Temperaturmanagementsystem hält den Akku im idealen Temperaturbereich für eine maximale Lebensdauer Individuelle Überwachung der Akkuzellen zur Optimierung der Arbeitszeit und der Lebensdauer von Maschine und Akku Entladeschutz verhindert Zellschäden durch Überentladung *Vergleich mit anderen Lithium-Ionen-Technologien und/oder mit früherer MILWAUKEE®-Akkutechnologie.



Die Ergebnisse hängen von der Spannung, dem Werkzeug und der Anwendung ab. Integrierte Batteriekonstruktion mit geschweißtem Rahmen und stoßfesten Separatoren, die einen Bruch der Batterie durch übermäßige Vibrationen oder Fallenlassen verhindern. Kann bei extremen Temperaturen bis -20 °C eingesetzt werden, ohne dass die Arbeitszeit und die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt werden. Verbessertes Gehäuse widersteht Ölen, Lösungsmitteln und Fetten

Ersatzakku M12 HIGH OUTPUT

Produkteigenschaften:

  • Liefert bis zu 25 % mehr Kraft im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-Technologien
  • Gehäuse ist resistent gegen Lösungsmittel, Öle und Fette
  • Systemkompatibel zum M12-Programm

  • Technische Informationen


    Attribute
    Kapazität2,5 Ah
    Spannung12 V
    Typlithium
    60,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    72,35 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen