Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01783490 ERSATZAKKU LIHD 18,0 V 4,0 AH
Rubix:2454599
Produktdetails : 8110400300 Ersatzakku LiHD 18,0 V 4,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18 V LiHD
LiHD-Akku für hohe Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
„ AIR COOLED“-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 4 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


