1600A0373H Akkuset 4x Akku EXBA18V-55 5,5Ah,L-Boxx
Akkupack 4x EXBA18V-55
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:1600A0373H
Rubix:3853224
Hersteller:1600A0373H
EAN:4053423342154






Dokumente
Produktdetails : 1600A0373H Akkuset 4x Akku EXBA18V-55 5,5Ah,L-Boxx
Das Akku-Set EXBA18V-55 vereint vier Akkus mit 5,5 Ah, verstaut in einem robusten, stapelbaren L-BOXX-136-Koffer. Bosch bietet dieses Set an, um Elektrowerkzeuge auf Baustellen dauerhaft mit Energie zu versorgen.
Eigenschaften:
Jeder Akku des Sets erreicht eine maximale Leistung von 2.000 W, gemessen im Labor an einer neuen, vollständig geladenen Einheit. Die Zellen kombinieren hohe Leistung mit guter Energiedichte, was zur Laufzeit des Gesamtsets beiträgt. Ein verstärktes Gehäuse und die COOLPACK-2.0-Technologie gewährleisten ein effizientes Thermomanagement und verlängern die Lebensdauer der Zellen. Die 5-LED-Ladeanzeige signalisiert die verbleibende Kapazität und warnt vor einem eventuellen Defekt. Die Kompatibilität erstreckt sich auf das System Professional 18V sowie auf die markenübergreifende Allianz AMPShare, was die Einsatzmöglichkeiten mit Werkzeugen anderer teilnehmender Hersteller erweitert. Der L-BOXX-Koffer ermöglicht die Aufbewahrung an einem einzigen Ort und verbessert die Effizienz der Teams vor Ort. Diesem Akku-Kit liegt kein Ladegerät bei.
Spezifikationen:
• Referenz: 1.600.A03.73H
• Spannung: 18,0 V
• Kapazität: 5,5 Ah pro Akku, Set aus 4 Einheiten
• Gewicht: 1,02 kg pro Akku
• Abmessungen eines Akkus: 80 x 121 x 73 mm
• Maximale Leistung: 2.000 W (interner Testwert, gemessen an einem neuen, vollständig geladenen Akku)
• Ladetemperaturbereich: -10 °C bis +55 °C
• Kompatible Ladegeräte: EXAL18V2-320, EXAL18V-160, GAL 18V6-80, GAL 12V/18V-80
• Ladezeit: 100 % in 31 Minuten mit dem Ladegerät EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160
• Aufbewahrung: robuster, stapelbarer L-BOXX-136-Koffer
• Ladeanzeige: 5 LED zur Anzeige der verbleibenden Kapazität und möglicher Defekte
Eigenschaften:
Jeder Akku des Sets erreicht eine maximale Leistung von 2.000 W, gemessen im Labor an einer neuen, vollständig geladenen Einheit. Die Zellen kombinieren hohe Leistung mit guter Energiedichte, was zur Laufzeit des Gesamtsets beiträgt. Ein verstärktes Gehäuse und die COOLPACK-2.0-Technologie gewährleisten ein effizientes Thermomanagement und verlängern die Lebensdauer der Zellen. Die 5-LED-Ladeanzeige signalisiert die verbleibende Kapazität und warnt vor einem eventuellen Defekt. Die Kompatibilität erstreckt sich auf das System Professional 18V sowie auf die markenübergreifende Allianz AMPShare, was die Einsatzmöglichkeiten mit Werkzeugen anderer teilnehmender Hersteller erweitert. Der L-BOXX-Koffer ermöglicht die Aufbewahrung an einem einzigen Ort und verbessert die Effizienz der Teams vor Ort. Diesem Akku-Kit liegt kein Ladegerät bei.
Spezifikationen:
• Referenz: 1.600.A03.73H
• Spannung: 18,0 V
• Kapazität: 5,5 Ah pro Akku, Set aus 4 Einheiten
• Gewicht: 1,02 kg pro Akku
• Abmessungen eines Akkus: 80 x 121 x 73 mm
• Maximale Leistung: 2.000 W (interner Testwert, gemessen an einem neuen, vollständig geladenen Akku)
• Ladetemperaturbereich: -10 °C bis +55 °C
• Kompatible Ladegeräte: EXAL18V2-320, EXAL18V-160, GAL 18V6-80, GAL 12V/18V-80
• Ladezeit: 100 % in 31 Minuten mit dem Ladegerät EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160
• Aufbewahrung: robuster, stapelbarer L-BOXX-136-Koffer
• Ladeanzeige: 5 LED zur Anzeige der verbleibenden Kapazität und möglicher Defekte
Stärken
• Das Set aus vier Akkus begrenzt ladebedingte Unterbrechungen während des Einsatzes
• Der L-BOXX-136-Koffer erleichtert Transport und Aufbewahrung der Akkus
• Die COOLPACK-2.0-Technologie schützt die Zellen vor Überhitzung und verlängert deren Nutzungsdauer
• Die Ladezeit von 31 Minuten reduziert die Ausfallzeit der Werkzeuge zwischen zwei Einsätzen
• Die Kompatibilität mit der Allianz AMPShare erweitert die Auswahl an nutzbaren Werkzeugen, ohne den Akku wechseln zu müssen
• Der L-BOXX-136-Koffer erleichtert Transport und Aufbewahrung der Akkus
• Die COOLPACK-2.0-Technologie schützt die Zellen vor Überhitzung und verlängert deren Nutzungsdauer
• Die Ladezeit von 31 Minuten reduziert die Ausfallzeit der Werkzeuge zwischen zwei Einsätzen
• Die Kompatibilität mit der Allianz AMPShare erweitert die Auswahl an nutzbaren Werkzeugen, ohne den Akku wechseln zu müssen
Anwendungen
Diese Art von Akku-Set wird auf Baustellen, in Instandhaltungswerkstätten oder bei mobilen Einsätzen verwendet, die mehrere Akkuwerkzeuge gleichzeitig erfordern. Der stapelbare Koffer eignet sich zur Lagerung im Einsatzfahrzeug oder in der Werkstatt, wo mehrere Einheiten verfügbar und geschützt bleiben müssen. Die markenübergreifende Kompatibilität über AMPShare bietet Flexibilität für gemischte Werkzeugbestände, wie sie im Bauwesen, in der Schreinerei, im Metallbau oder in der Ladeneinrichtung anzutreffen sind.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 4 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Gewicht | 1,02 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
612,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
729,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
