8112901985 Akku-Starterset M18 FORGENRG-802 2x 18,0 V 8Ah
Akku für tragbares Elektrowerkzeug Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933498612
Rubix:3561320
Hersteller:4933498612
EAN:4058546524814
Produktdetails : 8112901985 Akku-Starterset M18 FORGENRG-802 2x 18,0 V 8Ah
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 8 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
564,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
