Referenzen
Festo:LFP-DB-MINI-5M
Rubix:442598
Hersteller:547957
EAN:4052568051723

Produktdetails : LFP-DB-MINI-5M Filterpatrone
Filterpatrone LFP-DB-MINI-5M für Wartungsgeräte. Baugröße=Mini, Baureihe=DB, Filterfeinheit=5 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffinformation Filter=PE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,28 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | lfp-db-mini-5m |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | g1/4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage