LFMBA-1/8-D-MINI-DA Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFMBA Filterkombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMBA-1/8-D-MINI-DA
Rubix:442008
Hersteller:532863
EAN:4052568165994
LFMBA-1/8-D-MINI-DA Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMBA-1/8-D-MINI-DA Druckluftaufbereitung, Reihe D


Feinfilterkombination LFMBA-1/8-D-MINI-DA Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht749,5 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
231,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage