LFMBA-1/4-D-MIDI Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFMBA Filterkombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMBA-1/4-D-MIDI
Rubix:440433
Hersteller:186471
EAN:4052568146740
LFMBA-1/4-D-MIDI Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMBA-1/4-D-MIDI Druckluftaufbereitung, Reihe D


Feinfilterkombination LFMBA-1/4-D-MIDI Feinfilter 1 µm zur Vorfilterung und Feinstfilter 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1631,2 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
333,45 exkl. MwSt.
/ Stück
396,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage