LFMB-3/8-D-MINI-DA-A Feinfilter

LFMB Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMB-3/8-D-MINI-DA-A
Rubix:441974
Hersteller:532829
EAN:4052568165697
LFMB-3/8-D-MINI-DA-A Feinfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Filterfeinheit1 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMB-3/8-D-MINI-DA-A Feinfilter


Feinfilter LFMB-3/8-D-MINI-DA-A Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Feinfilter LFMB-3/8-D-MINI-DA-A Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Filterwirkungsgrad=99,99 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht444,5 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Filterfeinheit1 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
184,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage