LFMB-3/4-D-MIDI-DA Feinfilter

LFMB Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMB-3/4-D-MIDI-DA
Rubix:441968
Hersteller:532823
EAN:4052568165635
LFMB-3/4-D-MIDI-DA Feinfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Filterfeinheit1 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMB-3/4-D-MIDI-DA Feinfilter


Feinfilter LFMB-3/4-D-MIDI-DA Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Feinfilter LFMB-3/4-D-MIDI-DA Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Filterwirkungsgrad=99,99 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht896,3 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Filterfeinheit1 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
187,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage