LFMB-1/2-D-MAXI-DA Feinfilter

LFMB Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMB-1/2-D-MAXI-DA
Rubix:441969
Hersteller:532824
EAN:4052568165642
LFMB-1/2-D-MAXI-DA Feinfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit1 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMB-1/2-D-MAXI-DA Feinfilter


Feinfilter LFMB-1/2-D-MAXI-DA Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Maxi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Feinfilter LFMB-1/2-D-MAXI-DA Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Filterwirkungsgrad=99,99 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1474 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit1 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
378,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
450,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage