LFMA-D-MIDI Feinstfilter

LFMA Feinstfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMA-D-MIDI
Rubix:440658
Hersteller:192564
EAN:4052568152321
LFMA-D-MIDI Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMA-D-MIDI Feinstfilter


Feinstfilter LFMA-D-MIDI ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x55x90 mm
Bruttogewicht675,7 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Typmanual swivel
Volumenstrom1120 l/min
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
162,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage