LF Filter
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LF-D-MIDI-A
Rubix:440649
Hersteller:192555
EAN:4052568152277

Produktdetails :
Filter LF-D-MIDI-A ohne Gewindeanschlussplatten. Filterfeinheit 40 µm, mit Schutzkorb und automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 215x90x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 652,9 g |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | automatique |
| Volumenstrom | 3000 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | à embase |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage