Referenzen
Festo:LF-1-D-MAXI
Rubix:439932
Hersteller:159615
EAN:4052568006334

Produktdetails : LF-1-D-MAXI Filter
Filter LF-1-D-MAXI mit Schutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Filter LF-1-D-MAXI mit Schutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 137x246x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1617 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 5300 l/min |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage