QSL-G1/2-16 Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-G1/2-16
Rubix:216022
Hersteller:186126
EAN:4052568014698
QSL-G1/2-16 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-G1/2-16 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSL-G1/2-16 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=10,9 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69x29x50 mm
Bruttogewicht77 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/2
Profilstandard
Anschluss 216
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
15,34 exkl. MwSt.
/ Stück
18,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std