Referenzen
SMC:KQ2L06-G01A
Rubix:2172942
Hersteller:KQ2L06-G01A
EAN:3618036058178

Produktdetails : KQ2L06-G01A Steckverbindung
Eine Dichtung aus Edelstahlblech, die beidseitig mit laminiertem NBR überzogen ist, sitzt auf dem Innengewinde für eine perfekte Dichtungskonstruktion, unabhängig von den Abweichungen in der Toleranz. Das Außengewinde für Rohrleitungen reduziert die Arbeitsstunden beträchtlich. Geeignet für den Einsatz mit Anschlussgewinden gemäß ISO1179 und ISO16030.
Stärken
Nimmt Schläuche aus Nylon und Urethan auf
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Mit dem Entriegelungsring können Schläuche einfach entfernt werden, ohne dass sie beschädigt werden
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Mit dem Entriegelungsring können Schläuche einfach entfernt werden, ohne dass sie beschädigt werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Anschluss 2 | 1/8 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage