QSH-4 Steckhülse

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSH-4
Rubix:218243
Hersteller:153251
EAN:4052568033286
QSH-4 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse)
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSH-4 Steckhülse


Steckhülse QSH-4 Baugröße=Standard, Nennweite=2,5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x40x10 mm
Bruttogewicht0,42 g
Werkstoffpbt (gehäuse)
Anschluss 14 mm
Profilstandard
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
1,91 exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std