853010 Drosselrückschlagventil, Zuluftdrossel, 4-1/8G

DURCHFLUSSREGLER, AUSSENGEWINDE, ANSAUGUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853010
Rubix:3049130
EAN:3660338091971
853010 Drosselrückschlagventil, Zuluftdrossel, 4-1/8G

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1g1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853010 Drosselrückschlagventil, Zuluftdrossel, 4-1/8G


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa. Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschluss 1g1/8
Profilnormales profil
Anschluss 24
3,39 exkl. MwSt.
/ Stück
4,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std