NPQM-D-G14-Q12-P10 Steckhülse

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-D-G14-Q12-P10
Rubix:2513344
Hersteller:558667
EAN:4052568054632
NPQM-D-G14-Q12-P10 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-D-G14-Q12-P10 Steckhülse


Steckverschraubung NPQM-D-G14-Q12-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26,3 g
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 212
3,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen