QST-10-6 T-Steckverbinder

T-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-10-6
Rubix:218185
Hersteller:130614
EAN:4052568023720
QST-10-6 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-10-6 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QST-10-6 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=3,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x37x19 mm
Bruttogewicht21,35 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
7,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std