KQ2R06-04A Steckverbindung

KQ2R, One-touch Plug-in Reducer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2R06-04A
Rubix:1998860
Hersteller:KQ2R06-04A
EAN:3618036052626
KQ2R06-04A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1outer-ø 6 mm tube (plug-in)
Werkstoffc3604;pbt;pp
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2R06-04A Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2R, Steckverbindung weiß - Reduktion

Stärken

Schnelle Montage/Demontage.

Anwendungen

Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Anschluss 1outer-ø 6 mm tube (plug-in)
Werkstoffc3604;pbt;pp
Länge33,6 mm
Min. Temperatur-5 °C
Farbeweiß
Anschluss 24 mm o.d. tube (plug-in)
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch4 mm
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std