853157 Steckverbindung gerade, 10 mm
GERADE STECKVERBINDUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853157
Rubix:3049244
EAN:3660338093319

Dokumente
Produktdetails : 853157 Steckverbindung gerade, 10 mm
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | polymer |
| Länge | 47 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen