QS-4 Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-4
Rubix:165101
Hersteller:153031
EAN:4052568031343
QS-4 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 14
Werkstoffpbt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-4 Steckverbindung


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4,7 g
Anschluss 14
Werkstoffpbt
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 24
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std