884277 Push-In T-Verbinder VA 8
T-STECKVERSCHRAUBUNG AUS EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:842857
Mecaline:884277
Rubix:3235958
EAN:3660338377082

Dokumente
Produktdetails : 884277 Push-In T-Verbinder VA 8
Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0,99 bar bis 20 bar. Temperatur: -15 °C bis 200 °C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzigen Umgebungen und auf Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Push-In T-Verbinder VA 8
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl-stahl |
| Länge | 42 mm |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 8 |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std