KQ2R08-12A Steckverbindung
KQ2R, One-touch Plug-in Reducer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQ2R08-12A
Rubix:1344031
Hersteller:KQ2R08-12A
EAN:3618036052466

Dokumente
Produktdetails : KQ2R08-12A Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2R, One-Touch-Steckverbindung, weiß – Einsteckreduzierung
Stärken
Schnelle Montage/Demontage.
Anwendungen
Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | plug-in ø 8 mm |
| Werkstoff | polypropylen |
| Länge | 36,5 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Farbe | weiß |
| Anschluss 2 | plug-in ø 12 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 12 mm |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std