853180 T-Steckverbindung 4 mm

T-STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:853180
Rubix:3049308
EAN:3660338093494
853180 T-Steckverbindung 4 mm
Technische Zusammenfassung
Anschluss 14
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 853180 T-Steckverbindung 4 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 14
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge18,5 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 24
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch4 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std