853349 Gerader Verbinder Polyamid -Mini 3

GERADE STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853349
Rubix:3236462
EAN:3660338094996
853349 Gerader Verbinder Polyamid -Mini 3

Technische Zusammenfassung

Anschluss 13
Werkstoffpolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853349 Gerader Verbinder Polyamid -Mini 3


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gerader Verbinder Polyamid -Mini 3

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 13
Werkstoffpolymer
Länge19,8 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 23
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch3 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch3 mm
1,20 exkl. MwSt.
/ Stück
1,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std