867647 Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 0..4Bar 63mm
Druckmesser edelstahl-gehäuse - glyzerin
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:867647
Rubix:3235591
EAN:3660338216008

Dokumente
Produktdetails : 867647 Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 0..4Bar 63mm
Anschluss 1/4’’
Durchmesser 63 mm
Durch das Glyzerin wird die Nadel bei dynamischer Verwendung abgebremst.
Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 0..4Bar 63mm
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Länge | 29 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | g1/4 b |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Betriebsdruck | 4 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std