9992470085 LED Akku-Arbeitsleuchte 250/500/1000Lumen FORMAT

LED Akku-Arbeitsleuchte 250/500/1000Lumen FORMAT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:9992470085
Rubix:2227109
EAN:4317784612234
brand logo

Produktdetails : 9992470085 LED Akku-Arbeitsleuchte 250/500/1000Lumen FORMAT


LED-Akku-Handleuchte 1000 lm

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, Hauptlicht mit Hochleistungs-COB-LED, Kopflicht mit leistungsstarker SMD-LED. Leuchtstärke 3-stufig einstellbar, Hauptlicht hoch, normal und niedrig sowie Kopflicht. Lampenrücken mit Aufhängehaken und Magnet im Fuß. Nach 5 Minuten wechselt die Leuchte automatisch in den mittleren Leuchtmodus (500 Lumen). Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/3350 mAh, Induktiv-Ladeschale, USB-Kabel und Adapter.

Technische Informationen


Attribute
89,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,50 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar