ULTRANITRIL 475 7 Lebensmittelschutzhandschuh Ultranitril 475 blau Gr. 7
Lebensmittelschutzhandschuh Ultrafood 475 blau
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:475-7
Rubix:1781946
Hersteller:34475127
EAN:3245424751276

Dokumente
Produktdetails : ULTRANITRIL 475 7 Lebensmittelschutzhandschuh Ultranitril 475 blau Gr. 7
Der Ultranitril 475 von MAPA vereint Dichtheit und hohen Tragekomfort. Die Flexibilität des Materials ermöglicht eine gute Fingerfertigkeit bei präzisen Handgriffen. Damit eignet sich der Handschuh ideal für Verarbeitungs- und Zubereitungsprozesse in der Lebensmittelindustrie.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein Chemikalienschutzhandschuh, der für intermittierendes Tragen in Lebensmittel- oder Industrieumgebungen konzipiert ist. Die beflockte Innenausstattung verbessert den Tragekomfort beim Anziehen und unterstützt die Aufnahme von Feuchtigkeit. Die Flexibilität des Handschuhs trägt dazu bei, eine hohe Präzision bei Handhabungstätigkeiten zu gewährleisten. Die Außenfläche verfügt über eine rutschhemmende Struktur, die das Greifen von feuchten oder glatten Gegenständen erleichtert – ein Vorteil bei Zubereitungs- und Verarbeitungsprozessen von Lebensmitteln. Die gerade Stulpe sorgt für eine gute Abdeckung des Handgelenks und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Handschuh. Dieses Modell ist für Personen geeignet, die empfindlich auf Proteine aus Naturlatex reagieren.
Spezifikationen:
• Länge: 310 mm
• Dicke: 0,34 mm
• Farbe: blau
• Innenausführung: beflockt
• Außenausführung: rutschhemmende Struktur
• Stulpentyp: gerade Stulpe
• Oberflächenwiderstand gemäß EN 1149-1: 7,5E+10 Ω (Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Vertikaler Widerstand gemäß EN 1149-2: 3,0E+9 Ω (Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: Klassifizierung für persönliche Schutzausrüstung gegen hohe Risiken
• EN 388 (3001X): Norm für mechanische Risiken. Die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt (0/5), Weiterreißen (0/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ B (JOT): Norm für den Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Buchstaben J, O und T stehen für n-Heptan, 25 % Ammoniak und 37 % Formaldehyd
• EN ISO 374-5: Zertifizierung zum Schutz gegen Mikroorganismen. Sie bestätigt den Schutz vor Bakterien und Pilzen
• EN 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: Höchste Stufe der Fingerfertigkeit gemäß Norm für allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004: Europäischer Rahmen für Materialien mit Lebensmittelkontakt. Sie stellt sicher, dass das Material die Lebensmittel nicht beeinträchtigt
• Französische Verordnung vom 05.08.2020, BfR XXI (Deutschland) und italienisches Ministerialdekret vom 21.03.73: Rechtliche Vorgaben für den Einsatz von Materialien mit Lebensmittelkontakt in mehreren europäischen Ländern
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein Chemikalienschutzhandschuh, der für intermittierendes Tragen in Lebensmittel- oder Industrieumgebungen konzipiert ist. Die beflockte Innenausstattung verbessert den Tragekomfort beim Anziehen und unterstützt die Aufnahme von Feuchtigkeit. Die Flexibilität des Handschuhs trägt dazu bei, eine hohe Präzision bei Handhabungstätigkeiten zu gewährleisten. Die Außenfläche verfügt über eine rutschhemmende Struktur, die das Greifen von feuchten oder glatten Gegenständen erleichtert – ein Vorteil bei Zubereitungs- und Verarbeitungsprozessen von Lebensmitteln. Die gerade Stulpe sorgt für eine gute Abdeckung des Handgelenks und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Handschuh. Dieses Modell ist für Personen geeignet, die empfindlich auf Proteine aus Naturlatex reagieren.
Spezifikationen:
• Länge: 310 mm
• Dicke: 0,34 mm
• Farbe: blau
• Innenausführung: beflockt
• Außenausführung: rutschhemmende Struktur
• Stulpentyp: gerade Stulpe
• Oberflächenwiderstand gemäß EN 1149-1: 7,5E+10 Ω (Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Vertikaler Widerstand gemäß EN 1149-2: 3,0E+9 Ω (Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: Klassifizierung für persönliche Schutzausrüstung gegen hohe Risiken
• EN 388 (3001X): Norm für mechanische Risiken. Die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt (0/5), Weiterreißen (0/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ B (JOT): Norm für den Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Buchstaben J, O und T stehen für n-Heptan, 25 % Ammoniak und 37 % Formaldehyd
• EN ISO 374-5: Zertifizierung zum Schutz gegen Mikroorganismen. Sie bestätigt den Schutz vor Bakterien und Pilzen
• EN 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: Höchste Stufe der Fingerfertigkeit gemäß Norm für allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004: Europäischer Rahmen für Materialien mit Lebensmittelkontakt. Sie stellt sicher, dass das Material die Lebensmittel nicht beeinträchtigt
• Französische Verordnung vom 05.08.2020, BfR XXI (Deutschland) und italienisches Ministerialdekret vom 21.03.73: Rechtliche Vorgaben für den Einsatz von Materialien mit Lebensmittelkontakt in mehreren europäischen Ländern
Stärken
• Für alle Lebensmittelarten gemäß europäischer Verordnung geeignet
• Hohe Flexibilität des Handschuhs für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Rutschhemmende Struktur für sicheren Griff bei feuchten oder glatten Gegenständen
• Beflockte Innenausstattung für erhöhten Tragekomfort
• Geeignet für Personen mit Empfindlichkeit gegenüber Naturlatexproteinen
• Hohe Flexibilität des Handschuhs für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Rutschhemmende Struktur für sicheren Griff bei feuchten oder glatten Gegenständen
• Beflockte Innenausstattung für erhöhten Tragekomfort
• Geeignet für Personen mit Empfindlichkeit gegenüber Naturlatexproteinen
Anwendungen
Der Ultranitril 475 von MAPA ist für die Handhabung von Lebensmitteln sowie für Tätigkeiten konzipiert, welche Schutz vor bestimmten Chemikalien erfordern. Er eignet sich insbesondere für Verarbeitungs- und Zubereitungsprozesse in der Lebensmittelindustrie. Diese Handschuhe werden unter anderem bei Aufgaben wie dem Schneiden von Fleisch oder Fisch, der Zubereitung von Lebensmitteln oder der Handhabung von Obst und Gemüse eingesetzt. Zudem finden sie Verwendung bei Verpackungs- oder Sortierprozessen von Lebensmitteln.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | jot |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,34 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,88 € exkl. MwSt.
/ 72 Paar
196,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
