87-104-10.5 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec 87104

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:87-104 10.5
Rubix:3260716
Hersteller:87104105
EAN:20076490443058
87-104-10.5 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

Technische Zusammenfassung

Größe10,5
Länge432 mm
Chemikalienschutzwertaklmpt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 87-104-10.5 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Der AlphaTec® 87-104 von Ansell ist ein hochwertiger, robuster Chemikalienschutzhandschuh, der optimalen mechanischen und chemischen Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen bietet. Hergestellt aus natürlichem Latex mit einer Materialstärke von 1,2 mm, vereint dieser Handschuh Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit und garantiert gleichzeitig eine ausgezeichnete taktile Sensibilität. Ideal geeignet für den Umgang mit wasserbasierten Chemikalien, schwere Arbeiten sowie Aufgaben, die einen Schutz bis zum Unterarm erfordern.

Eigenschaften:
Dieser chemikalienbeständige Handschuh besteht aus natürlichem Latex mit einer gleichmäßigen Wandstärke von 1,2 mm, was eine effektive Barriere gegenüber zahlreichen wasserbasierten Chemikalien, Säuren und Alkoholen gewährleistet. Die speziell entwickelte Latexformel sorgt für außergewöhnliche Elastizität und Flexibilität, wodurch das Risiko von Rissen oder Brüchen, auch bei längerem Einsatz, deutlich reduziert wird. Die glatte Oberfläche ist chloriert, was die Außenseite des Handschuhs zusätzlich härtet, die Reinigung erleichtert und für bessere Hygiene sorgt. Eine gerollte Stulpe (perlenförmiger Rand) ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen und reduziert gleichzeitig das Risiko, dass Flüssigkeiten in den Handschuh eindringen. Durch das nahtlose Design ohne Trägermaterial bietet der Handschuh eine ausgezeichnete taktile Rückmeldung. Somit ist er ideal für präzise Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen. Mit einer Länge von 43 cm schützt dieses Modell die gesamte Hand bis zum Unterarm und eignet sich optimal für den Einsatz in gefährlichen chemischen und industriellen Bereichen.

Spezifikationen:
• Handflächenstärke: 1,2 mm
• Aufbau: nahtlos, ohne Trägermaterial
• Oberfläche: glatt, chloriert
• Stulpenform: gerollt (perlenförmig)
• Silikonfrei
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
• EN 388 (3121B): Schutz vor Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 (AKLMPT): Schutz vor gefährlichen Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz vor Mikroorganismen
• CE-Kategorie III: Für irreversible oder lebensbedrohliche Risiken
• REACH-konform: Frei von verbotenen Substanzen

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung mit einem breiten Produktsortiment, das Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen umfasst. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht Ansell für Innovationskraft und höchste Qualitätsstandards. Die Produkte sind auf die Anforderungen verschiedenster Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung zugeschnitten, stets unter Einhaltung strengster Sicherheitsnormen. Nachhaltigkeit hat für Ansell ebenfalls einen hohen Stellenwert, weshalb umweltfreundliche Produktionsprozesse ein integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie sind. Dank modernster Technologien vereinen die Produkte optimalen Schutz mit hohem Tragekomfort und guter Fingerfertigkeit. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz kontinuierlich zu verbessern und behauptet damit seine führende Stellung im Bereich PSA.

Stärken

• Hohe Beständigkeit gegenüber wasserbasierten Chemikalien
• Mechanischer Schutz gegen Abrieb und Schnittverletzungen
• 43 cm Länge für optimalen Schutz bis zum Unterarm
• Glatte, chlorierte Oberfläche für erhöhte Sauberkeit und Lebensdauer
• Flexibel und komfortabel, auch bei anspruchsvollen Aufgaben
• Leichtes An- und Ausziehen dank gerollter Stulpe
• Silikonfrei und ideal für empfindliche Arbeitsumgebungen

Anwendungen

• Umgang und Vorbereitung von Chemikalien
• Handhabung schwerer Maschinen oder Produktionswerkzeuge
• Industrielle Instandhaltung und allgemeine Wartungsarbeiten
• Intensivreinigung und Desinfektionsarbeiten
• Baugewerbe und Arbeiten in feuchter Umgebung
• Landwirtschaftliche Tätigkeiten mit chemischen oder pflegenden Substanzen

Technische Informationen


Attribute
Größe10,5
Länge432 mm
Chemikalienschutzwertaklmpt
Hauptmateriallatex
Packung12 beutel
Farbeschwarz
Stärke1,2 mm
Werkstoffgummi
18,33 € exkl. MwSt.
/ Paar
21,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe