Referenzen
INA:LS110145
Rubix:18718
Hersteller:0000551310000
EAN:4047643174091


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 7 mm |
Produktdetails : LS 110145 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Laufscheiben, passend zu AXK und K811
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x145x145 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 370 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std