Referenzen
INA:LS1024
Rubix:18698
Hersteller:0000554760000
EAN:4054369080704


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 2,75 mm |
Produktdetails : LS 1024 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 2,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std