AS 7095 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AS7095
Rubix:17488
Hersteller:0000197040000
EAN:4012802431087
AS 7095 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 7095 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x95x95 mm
Bruttogewicht24 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std