Referenzen
INA:LS150190
Rubix:99267
Hersteller:0000552200000
EAN:4054363033911


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : LS 150190 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Laufscheiben, passend zu AXK und K811
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 754 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen