Referenzen
INA:AS110145
Rubix:17494
Hersteller:0000198280000
EAN:4012802710731


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 1 mm |
Produktdetails : AS 110145 (INA) Axial-Lagerscheibe INA
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Anwendungen
Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 1x145x145 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 55 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | as |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std