LS 2035 (SKF) Laufscheibe SKF

Scheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:LS 2035
Rubix:312869
Hersteller:12020
EAN:7316570078824
LS 2035 (SKF) Laufscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite2,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS 2035 (SKF) Laufscheibe SKF


Universal-Lagerscheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben geschliffene Laufbahnen. Alle anderen Oberflächen sind gefräst. Die Scheiben sind für Anwendungen geeignet, bei denen keine genaue Scheibenzentrierung erforderlich ist oder die Drehzahlen niedrig bleiben. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.

Stärken

- Ermöglichen die vollständige Austauschbarkeit der Scheiben
- Geeignet, wenn eine genaue Zentrierung der Scheiben nicht erforderlich ist
- Geeignet für Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen
- Verfügbar für Axial-Zylinderrollenlager der Serie K 811

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2,75x35x35 mm
Bruttogewicht13,8 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite2,75 mm
Werkstoffgeh�rteter w�lzlagerstahl
Seriels
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
45,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen