AS 6590 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:AS6590
Rubix:17487
Hersteller:0000196820000
EAN:4012802448481
AS 6590 (INA) Axial-Lagerscheibe INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 6590 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x90x90 mm
Bruttogewicht23 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,72 exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen