Referenzen
INA:AS4565
Rubix:17483
Hersteller:0000196070000
EAN:4012802431025

Produktdetails : AS 4565 (INA) Axial-Lagerscheibe INA
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Anwendungen
Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 1x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | as |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen