AS 2035 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AS2035
Rubix:17478
Hersteller:0000195000000
EAN:4012801248914
AS 2035 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 2035 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x35x35 mm
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std