AS 3552 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AS3552
Rubix:17481
Hersteller:0000195690000
EAN:4054369079470
AS 3552 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 3552 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x52x52 mm
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
1,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std