Spannlager mit Gewindestift RHP 1025-1DECG, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 15 mm

Lagereinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

RHP:1025-1DECG
Rubix:747609
Hersteller:1025-1DECG R
EAN:00747023038671
1025-1DECG (RHP) Gehäuselager /-einheit zöllig RHP

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1025-1DECG (RHP) Gehäuselager /-einheit zöllig RHP


Lager mit breitem Innenring. Gleiche Konstruktion wie die Serie 6200, jedoch besser an europäische Standardlager anpassbar. Serie 1000 G: Lager mit Madenschrauben im Innenring und kugelförmigem Außenring. Serie 1000 DECG: Lager mit exzentrischem Arretierring und kugelförmigem Außenring.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Innendurchmesser25,4 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie1000decg
Werkstoffdurchgehärteter hochwertiger stahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl6250 rpm
Gesamtbreite Lager44,43 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Gewicht0,26 kg
30,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an