ESPLE 210 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Lagereinsatz ESPLE 210
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESPLE210
Rubix:674512
EAN:3413529548200





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 164 mm |
| Achshöhe | 55,6 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESPLE 210 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 225x125x67 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2940 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Befestigungsabstand | 164 mm |
| Achshöhe | 55,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 43,7 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Klemme | 67,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Bauform | exzentrischer sicherungsring |
| Höhe | 114 mm |
| Länge | 214 mm |
| Dichtung | uszczelnienie z pojedynczą wargą |
| Serie | esple200 |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Breite | 30,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std