ESFE 209 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Lagereinsatz ESFE 209

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFE209
Rubix:676034
EAN:3413529530007
ESFE 209 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFE 209 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Gehäuse aus Gusseisen, Radial-Kugellagereinsatz mit exzentrischem Ring, Dichtung mit einer Lippe

Stärken

-JIS- und ISO-Ausführung in einem Stück
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigungen durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften : Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das SNR-Sortiment selbstausrichtender Lager Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle erforderlichen Produkte für jeden Schritt Ihrer Produktion.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)165x164x62 mm
Bruttogewicht2292 g
Innendurchmesser45 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffgusseisen
Serieesfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,23 kg
49,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen